LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE indicat lum BLANC AFFLEURANT, A IMP NOIR-ROUGE I-0 - LPCBL7122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - ensemble avec plusieurs couleurs
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - ovale
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975198216
Réf. Sonepar
08309519821
Réf. Fournisseur
LPCBL7122
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
ensemble avec plusieurs couleurs
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
ovale
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
BOUTON POUSSOIR DOUBLE TOUCHE INDICATEUR LUMINEUX BLANC AFFLEURANT, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC NOIR - ROUGE I - 0
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


