🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DEPASSANT A ACCR. PLAT. SERIES CHRO. PLASTIC BLANC - LPCQL207

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DEPASSANT A ACCR. PLAT. SERIES CHRO. PLASTIC BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975198537

Réf. Sonepar

08309519853

Réf. Fournisseur

LPCQL207

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

autre

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DEPASSANT A ACCROCHAGE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC BLANC

Les Atouts de l'article:

BOUTON POUSSOIR LUMINEUX DEPASSANT A ACCROCHAGE PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC