LOVATO ELECTRIC - BOUTON POUSSOIR RENTRANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm JAUNE - LPCB305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - jaune
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975190630
Réf. Sonepar
08309519063
Réf. Fournisseur
LPCB305
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
jaune
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
BOUTON POUSSOIR RENTRANT A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm JAUNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


