LOVATO ELECTRIC - BOUTON-POUSSOIR TRIPLE MONTEE- ARRET-DES - LPCB7365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 3
type de lentille - autre
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP69K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975198124
Réf. Sonepar
08309519812
Réf. Fournisseur
LPCB7365
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
3
type de lentille:
autre
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP69K
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
BOUTON POUSSOIR TRIPLE TOUCHE, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm 2 BOUTONS AFFLEURANTS ET 1 BOUTON CENTRAL DEPASSANT ? - STOP - ?
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


