Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BOUTON RESET MECANIQUE AFFLEURANT ROUGE A IMPLUSION, LONG RÉGLABLE 0...150mm - LPCR1004

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON RESET MECANIQUE AFFLEURANT ROUGE A IMPLUSION, LONG RÉGLABLE 0...150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975191019

Réf. Sonepar

08309519101

Réf. Fournisseur

LPCR1004

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON RESET MECANIQUE AFFLEURANT ROUGE A IMPLUSION SÉRIE PLATINUM Ø22mm MÉTAL, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm,

Les Atouts de l'article:

BOUTON RESET MECANIQUE AFFLEURANT ROUGE A IMPLUSION SÉRIE PLATINUM Ø22mm MÉTAL, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm,

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC