Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BOUTON RESET MECANIQUE DEPASSANT ROUGE A IMPLUSION, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm, - LPCR2004

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON RESET MECANIQUE DEPASSANT ROUGE A IMPLUSION, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975191040

Réf. Sonepar

08309519104

Réf. Fournisseur

LPCR2004

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

degré de protection (NEMA), façade:

4X

BOUTON RESET MECANIQUE DEPASSANT ROUGE A IMPLUSION SÉRIE PLATINUM Ø22mm MÉTAL, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm,

Les Atouts de l'article:

BOUTON RESET MECANIQUE DEPASSANT ROUGE A IMPLUSION SÉRIE PLATINUM Ø22mm MÉTAL, LONGUEUR RÉGLABLE 0...150mm,

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC