Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BOUTON TOURNANT PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2 - LPCS432

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON TOURNANT PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

  • adapté à l'éclairage - Non

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975215371

Réf. Sonepar

08309521537

Réf. Fournisseur

LPCS432

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

3

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

Degré de protection (NEMA):

4X

BOUTON TOURNANT PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2

Les Atouts de l'article:

BOUTON TOURNANT PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 > 0 - 2

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC