En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE JAUNE - LPXB205

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - jaune

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - haut

  • étiqueté - Non

  • diamètre d'encastrement - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975199770

Réf. Sonepar

08309519977

Réf. Fournisseur

LPXB205

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur de la lentille:

jaune

forme de la lentille:

rond

type de construction:

haut

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE JAUNE

Les Atouts de l'article:

CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE JAUNE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC