Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE NOIR - LPXB202

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - noir

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - haut

  • étiqueté - Non

  • diamètre d'encastrement - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975199749

Réf. Sonepar

08309519974

Réf. Fournisseur

LPXB202

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur de la lentille:

noir

forme de la lentille:

rond

type de construction:

haut

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE NOIR

Les Atouts de l'article:

CAPUCHON POUR BOUTON DEPASSANT A IMPULSION OU ACCROCHAGE NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC