Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Centrale de mesure avec écran LCD coul. Alimentation aux 100...240VAC. - DMG9000

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Centrale de mesure avec écran  LCD coul. Alimentation aux 100...240VAC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975271421

Réf. Sonepar

08309527142

Réf. Fournisseur

DMG9000

Marque

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

6400 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

5

nombre d'entrées de mesure du courant:

4

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

110...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

480 px

résolution d'écran (verticale):

272 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

1

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

118 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

71 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Centrale de mesure avec écran LCD coul. Alimentation aux 100...240VAC. Extensible avec 3 modules EXP..., ports RS485 et Ethernet intégrés, mémoire pour l'enregistrement de données , compat. avec le syst de mesure de l'énerg. EASY BRANCH.

Les Atouts de l'article:

Analyseur de réseau avec écran large LCD couleur. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Extensible avec 3 modules EXP..., ports RS485 et Ethernet intégrés, mémoire pour l'enregistrement de données , compatible avec le système de mesure de l'énergie EASY BRANCH.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC