Non retournable

LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR BATTERIE BCE 03A 12V - 31BCE0312

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - CHARGEUR BATTERIE BCE 03A 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975053478

Réf. Sonepar

08309505347

Réf. Fournisseur

31BCE0312

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

100 mm

largeur:

134 mm

hauteur:

93 mm

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 3A/12VDC

Les Atouts de l'article:

Chargeurs de batteries automatiques pour batterie ou Pb série BCG 100-240VAC 3A/12VDC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC