En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - COFFRET AVEC MARCHE-ARRET B. - M1PA

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COFFRET AVEC  MARCHE-ARRET B.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975151723

Réf. Sonepar

08309515172

Réf. Fournisseur

M1PA

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

polyester (PET)

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

88 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

155 mm

Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC