LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1R? largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir - SM1Z1720R

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret en saillie IP65 pour SM1R? largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 87 mm

  • hauteur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975234228

Réf. Sonepar

08309523422

Réf. Fournisseur

SM1Z1720R

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

87 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

127 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret en saillie IP65 pour SM1R… largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir

Les Atouts de l'article:

Coffret en saillie IP65 pour SM1R… largeur 100mm, avec actionneur rotatif noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC