En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12 - M0RA

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975151709

Réf. Sonepar

08309515170

Réf. Fournisseur

M0RA

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

88 mm

hauteur:

184 mm

profondeur:

133 mm

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12

Les Atouts de l'article:

Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC