En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A - M25N

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - ABS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975211090

Réf. Sonepar

08309521109

Réf. Fournisseur

M25N

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

175 mm

hauteur:

210 mm

profondeur:

165 mm

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A

Les Atouts de l'article:

Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC