LOVATO ELECTRIC - Colonnes lumineuses et sonores 45mm VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC - 8LT4K07BG

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Colonnes lumineuses et sonores 45mm VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • volume - 80 dB

  • indice de protection (IP) - IP54

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975234723

Réf. Sonepar

08309523472

Réf. Fournisseur

8LT4K07BG

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

volume:

80 dB

indice de protection (IP):

IP54

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

45 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

Colonnes lumineuses et sonores 45mm VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC

Les Atouts de l'article:

Colonnes lumineuses et sonores 45mm VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC