LOVATO ELECTRIC - Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 > 0 < 2 - LPSS231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 0
nombre de positions de commutation - 3
avec position 0 - Oui
avec retour automatique à la position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975271537
Réf. Sonepar
08309527153
Réf. Fournisseur
LPSS231
Marque
LOVATO ELECTRIC
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
0
nombre de positions de commutation:
3
avec position 0:
Oui
avec retour automatique à la position 0:
Oui
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
largeur en nombre de modules:
1
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Commutateur a crosse série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 > 0 < 2
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


