En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 ROUGE - LPCSL1204

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975192498

Réf. Sonepar

08309519249

Réf. Fournisseur

LPCSL1204

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 ROUGE

Les Atouts de l'article:

COMMUTATEUR LUMINEUX PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 2 POSITIONS, 0 - 1 ROUGE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC