Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Commutateur série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2 - LPSS133

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Commutateur série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de commutation - 3

  • avec position 0 - Oui

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975271490

Réf. Sonepar

08309527149

Réf. Fournisseur

LPSS133

Marque

LOVATO ELECTRIC

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

0

nombre de positions de commutation:

3

avec position 0:

Oui

avec retour automatique à la position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

largeur en nombre de modules:

1

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Commutateur série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2

Les Atouts de l'article:

Commutateur série Platinum Ø22mm métal, 3 positions, 1 - 0 < 2

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC