Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - COMPOSÉ D'UN MULTIMÈTRE DMG 100 ET DE 3 TC 100/5A POUR CÂBLE Ø22mm - DMGKIT100100

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - COMPOSÉ D'UN MULTIMÈTRE DMG 100 ET DE 3 TC 100/5A POUR CÂBLE Ø22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975215197

Réf. Sonepar

08309521519

Réf. Fournisseur

DMGKIT100100

Marque

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

3200 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

110...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

63 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

COMPOSÉ D'UN MULTIMÈTRE DMG 100 ET DE 3 TC 100/5A POUR CÂBLE Ø22mm

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC