Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485 - DMED111

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type d'interface - RS-485

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8013975243152

Réf. Sonepar

08309524315

Réf. Fournisseur

DMED111

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type d'interface:

RS-485

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie 220-240VAC 40A directe 1U, interface RS485

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC