Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, interface M-Bus - DMED122

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, interface M-Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975231869

Réf. Sonepar

08309523186

Réf. Fournisseur

DMED122

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

M-Bus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

10 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

fréquence:

45...66 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, interface M-Bus

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie 220-240VAC 63A directe 2U, interface M-Bus

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC