fin de vie

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie avec libération des charges 220-240VAC 63A directe 4U - DMED130LM

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie avec libération des charges 220-240VAC 63A directe 4U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type d'interface - sans

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975232897

Réf. Sonepar

08309523289

Réf. Fournisseur

DMED130LM

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type d'interface:

sans

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

sortie d'impulsion:

électrique

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie avec libération des charges 220-240VAC 63A directe 4U

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie avec libération des charges 220-240VAC 63A directe 4U