Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED330T2MID + certificats UTF - DMED330F

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie DMED330T2MID + certificats UTF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 5 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - RS-485

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975232934

Réf. Sonepar

08309523293

Réf. Fournisseur

DMED330F

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

5 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

RS-485

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

323...456 V

fréquence:

45...66 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie DMED330T2MID + certificats UTF

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie DMED330T2MID + certificats UTF

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC