LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface M-bus - DMED302MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975230640
Réf. Sonepar
08309523064
Réf. Fournisseur
DMED302MID
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
15 A
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
45...66 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
58 mm
hauteur:
90 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U interface M-bus
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


