LOVATO ELECTRIC - Compteurs d`énergie MID num.extensi. 3L+N 4U interf. M-Bus avec connex. TA/5A - DMED332MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 5 A
modèle - transformateur de mesure
type d'interface - M-Bus
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975230732
Réf. Sonepar
08309523073
Réf. Fournisseur
DMED332MID
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
5 A
modèle:
transformateur de mesure
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
tension nominale (Un) L-L:
323...456 V
fréquence:
45...66 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Compteurs d`énergie MID numérique extensible 3L+N 4U interface M-Bus avec connexion TA/5A
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


