Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contact auxiliaire avec Mont frontal. Bornes à vis, x Contact. BF160?BF400, 1NC - BFX10C01

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contact auxiliaire avec Mont frontal. Bornes à vis, x Contact. BF160?BF400, 1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975300855

Réf. Sonepar

08309530085

Réf. Fournisseur

BFX10C01

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

Contact auxiliaire avec montage frontal. Bornes à vis, pour contacteurs série BF160…BF400, 1NC

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire avec montage frontal. Bornes à vis, pour contacteurs série BF160…BF400, 1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC