LOVATO ELECTRIC - Contact auxiliaire x Mont latéral. Bornes à vis, x Contact. BF160?BF400, 1NO+1NC - BFX12C11

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contact auxiliaire x Mont latéral. Bornes à vis, x Contact. BF160?BF400, 1NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975300930

Réf. Sonepar

08309530093

Réf. Fournisseur

BFX12C11

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

Contact auxiliaire pour montage latéral. Bornes à vis, pour contacteurs série BF160…BF400, 1NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire pour montage latéral. Bornes à vis, pour contacteurs série BF160…BF400, 1NO+1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.