LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P 1250A AC1 avec bobine AC 220?240V - 11B125024220

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P 1250A AC1 avec bobine AC 220?240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 110000 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975045596

Réf. Sonepar

08309504559

Réf. Fournisseur

11B125024220

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110000 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur 3P 1250A AC1 avec bobine AC 220…240V

Les Atouts de l'article:

Contacteur 3P 1250A AC1 avec bobine AC 220…240V

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.