LOVATO ELECTRIC - Contacteur 3P 1600A AC1 avec bobine AC 220?240V - 11B160024220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1600 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 180000 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975047996
Réf. Sonepar
08309504799
Réf. Fournisseur
11B160024220
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1600 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
180000 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...240 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur 3P 1600A AC1 avec bobine AC 220…240V
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.


