LOVATO ELECTRIC - Contacteur, 3P (NO), 35A/1000V DC1, 230V 60Hz - BFD6500A23060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975270820
Réf. Sonepar
08309527082
Réf. Fournisseur
BFD6500A23060
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
Les Atouts de l'article:
Contacteur, 3P (NO), 35A/1000V DC1, 230V 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


