LOVATO ELECTRIC - Contacteur, 3P (NO), 60A/1000V DC1, 24V 60Hz - BFD8000A02460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975270905
Réf. Sonepar
08309527090
Réf. Fournisseur
BFD8000A02460
Marque
LOVATO ELECTRIC
Contacteur, 3P (NO), 60A/1000V DC1, 24V 60Hz
Les Atouts de l'article:
Contacteur, 3P (NO), 60A/1000V DC1, 24V 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Les Atouts de l'article:
Contacteur, 3P (NO), 60A/1000V DC1, 24V 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC