LOVATO ELECTRIC - Contacteur 4P 1000A AC1 avec bobine AC/DC 220?240V - 11B6301000400220

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur 4P 1000A AC1 avec bobine AC/DC 220?240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1000 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 140000 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975035221

Réf. Sonepar

08309503522

Réf. Fournisseur

11B6301000400220

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1000 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

140000 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur 4P 1000A AC1 avec bobine AC/DC 220…240V

Les Atouts de l'article:

Contacteur 4P 1000A AC1 avec bobine AC/DC 220…240V

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

LOVATO ELECTRIC

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC