LOVATO ELECTRIC - Contacteur 4P 1250A AC1 avec bobine AC 110?125V - 11B1250424110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...125 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975075135
Réf. Sonepar
08309507513
Réf. Fournisseur
11B1250424110
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...125 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1250 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...125 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
Les Atouts de l'article:
Contacteur 4P 1250A AC1 avec bobine AC 110…125V
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


