LOVATO ELECTRIC - Contacteur 4P 800A AC1 avec bobine AC/DC 440..480V - 11B630400440

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur 4P 800A AC1 avec bobine AC/DC 440..480V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 440...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 440...480 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975048160

Réf. Sonepar

08309504816

Réf. Fournisseur

11B630400440

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

440...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

440...480 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

800 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

335 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

440...480 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

630 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

210 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur 4P 800A AC1 avec bobine AC/DC 440..480V

Les Atouts de l'article:

Contacteur 4P 800A AC1 avec bobine AC/DC 440..480V