Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF11500A, 3P (NO), 115A AC3, 460V 60Hz - BF11500A46060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF11500A, 3P (NO), 115A AC3, 460V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975238912

Réf. Sonepar

08309523891

Réf. Fournisseur

BF11500A46060

Marque

LOVATO ELECTRIC

Contacteur BF11500A, 3P (NO), 115A AC3, 460V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF11500A, 3P (NO), 115A AC3, 460V 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC