Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF11500E, 3P (NO), 115A AC3, 20-48VAC/DC - BF11500E024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF11500E, 3P (NO), 115A AC3, 20-48VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 160 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11500 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975241585

Réf. Sonepar

08309524158

Réf. Fournisseur

BF11500E024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...48 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11500 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

54 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur BF11500E, 3P (NO), 115A AC3, 20-48VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF11500E, 3P (NO), 115A AC3, 20-48VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC