Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF15000A, 3P (NO), 150A AC3, 24V 60Hz - BF15000A02460

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF15000A, 3P (NO), 150A AC3, 24V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975238981

Réf. Sonepar

08309523898

Réf. Fournisseur

BF15000A02460

Marque

LOVATO ELECTRIC

Contacteur BF15000A, 3P (NO), 150A AC3, 24V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF15000A, 3P (NO), 150A AC3, 24V 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC