LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 24V 60Hz - BF2600A02460

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 24V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 13 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 26 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975161029

Réf. Sonepar

08309516102

Réf. Fournisseur

BF2600A02460

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

45 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

13 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

26 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 24V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 24V 60Hz