LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 575V 60Hz - BF2600A57560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 13 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 575...575 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 26 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975161081
Réf. Sonepar
08309516108
Réf. Fournisseur
BF2600A57560
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
13 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
575...575 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
26 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
11.5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de l'article:
Contacteur BF2600A, 3P, 26A AC3, 575V 60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


