LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF6500A, 3P (NO), 65A AC3, 230V 60Hz - BF6500A23060

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF6500A, 3P (NO), 65A AC3, 230V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 100 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975223291

Réf. Sonepar

08309522329

Réf. Fournisseur

BF6500A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

30 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

65 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

31 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur BF6500A, 3P (NO), 65A AC3, 230V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF6500A, 3P (NO), 65A AC3, 230V 60Hz