Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF95T4A, 4P (NO), 140A AC1, 460V 60Hz - BF95T4A46060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BF95T4A, 4P (NO), 140A AC1, 460V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975239278

Réf. Sonepar

08309523927

Réf. Fournisseur

BF95T4A46060

Marque

LOVATO ELECTRIC

Contacteur BF95T4A, 4P (NO), 140A AC1, 460V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BF95T4A, 4P (NO), 140A AC1, 460V 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC