LOVATO ELECTRIC - Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 110V 50/60Hz - BFD80T4A110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975224304
Réf. Sonepar
08309522430
Réf. Fournisseur
BFD80T4A110
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
Les Atouts de l'article:
Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 110V 50/60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


