Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 575V 60Hz - BFD80T4A57560

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 575V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 575...575 V

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975224373

Réf. Sonepar

08309522437

Réf. Fournisseur

BFD80T4A57560

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

575...575 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 575V 60Hz

Les Atouts de l'article:

Contacteur BFD80T4A, 4P (NO), 80A/1000V DC1, 575V 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC