En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 230VAC 60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée - 11BGC09T4A23060

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 230VAC 60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur commutateur

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975095485

Réf. Sonepar

08309509548

Réf. Fournisseur

11BGC09T4A23060

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

contacteur commutateur

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

Contacteurs-inverseurs de source 230VAC 60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de source 230VAC 60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC