Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 24VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condam. intégrée - 11BGC09T4A024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs-inverseurs de source 24VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condam. intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975095386

Réf. Sonepar

08309509538

Réf. Fournisseur

11BGC09T4A024

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

Contacteurs-inverseurs de source 24VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Les Atouts de l'article:

Contacteurs-inverseurs de source 24VAC 50/60Hz 20A AC1 avec condamnation intégrée

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC