🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 24VAC/DC 1NO+1NC - CN3211024

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 24VAC/DC 1NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • curseur pour commutation manuelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975218136

Réf. Sonepar

08309521813

Réf. Fournisseur

CN3211024

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 24VAC/DC 1NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 1M 32A AC1 24VAC/DC 1NO+1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC