Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 25A AC1 220-230VAC 3NO+1NC - CN2510220

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires 2M 25A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...220 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975143773

Réf. Sonepar

08309514377

Réf. Fournisseur

CN2510220

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

220...220 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires 2M 25A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 2M 25A AC1 220-230VAC 3NO+1NC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC