Non retournable

LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 4NO 230VAC - CNM3210220

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 4NO 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée - 220...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 440...440 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • curseur pour commutation manuelle - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975219737

Réf. Sonepar

08309521973

Réf. Fournisseur

CNM3210220

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'actionnement assignée:

220...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Oui

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 4NO 230VAC

Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 4NO 230VAC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC