LOVATO ELECTRIC - Contacts auxiliaires,Interrupteurs-sectionneurs série GE 1NO+1NC - GEX1011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975177082
Réf. Sonepar
08309517708
Réf. Fournisseur
GEX1011
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
4
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Contacts auxiliaires,Interrupteurs-sectionneurs série GE 1NO+1NC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


